曜日別特売

丸洗いスチーム式加湿器

丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器 - アイリスオーヤマ

【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】
水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。
加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。
フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。
給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。
最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。
AHM-MHU40A(400ml)
最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳
AHM-MHU60A(600ml)
最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳

寸法(mm)W225×D235×H325質量(g)3000コード長さ(m)電源:1.2定格消費電力(W)500定格電源AC100V(50/60Hz)加湿方式スチーム式(加熱式)湿度設定範囲(%RH)50・60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
適合床面積
連続加湿時間(時間)
モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682115AHM-MHU40A-Wホワイト27畳/11畳(木造/プレハブ)弱:10 / 中:7 / 強:5おやすみ:6・8・10h
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
65682131AHM-MHU40A-Hグレー27畳/11畳(木造/プレハブ)弱:10 / 中:7 / 強:5おやすみ:6・8・10h
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
65682140AHM-MHU60A-Wホワイト310畳/17畳(木造/プレハブ)弱:15 / 中:7 / 強:5おやすみ:2・4h
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
65682149AHM-MHU60A-Hグレー310畳/17畳(木造/プレハブ)弱:15 / 中:7 / 強:5おやすみ:2・4h
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする