1200W セラミックファンヒーター

1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ

【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】
1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。
暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。
軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。
転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。

寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682088ACH-KD12A-W
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする