サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付
グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途
修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。
タイプ
強力貫通タイプ
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
その他
全身総焼入
仕上
先端ブラックポイント仕上げ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65681440
6800-C-1-75
#1×75
853-2373
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681449
6800-C-5.5-75
5.5×75
853-2376
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681537
6800-C-2-100
#2×100
853-2374
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681546
6800-C-6-100
6.0×100
853-2377
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681598
6800-C-2-150
#2×150
853-2375
¥
1,000
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681607
6800-C-6-150
6.0×150
853-2378
¥
1,000
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください