サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイグリップドライバー ハンガー付
指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
指先でグリップ後部を触れるだけで+・?がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
用途
電設工事・車両整備関連・工場内作業など。
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
仕上
先端ブラックポイント仕上げ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65681415
6600-C-1-75
#1×75
853-2352
¥
720
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681431
6600-C-5.5-75
5.5×75
853-2356
¥
720
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681519
6600-C-2-100
#2×100
853-2353
¥
890
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681528
6600-C-6-100
6.0×100
853-2357
¥
890
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681580
6600-C-2-150
#2×150
853-2354
¥
965
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681589
6600-C-6-150
6.0×150
853-2358
¥
965
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681738
6600-C-2-200
#2×200
853-2355
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681747
6600-C-6-200
6.0×200
853-2359
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください