曜日別特売

コマンド スイングフック CM20S

コマンド スイングフック CM20S - 3M(スリーエム)

フック部分が動かせるスイングタイプ。吊り下げても使えます。

用途細かいものでも掛けやすいワイヤーフック寸法(mm)フック本体:80×21×21、引っかけ部分:5(幅)サイズタブ:スモール(S)内容スイングフック3コ、タブ(S)3枚耐荷重(g)220内容量1袋(10パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682255CM20S
3,400
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする