壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 - Panasonic(パナソニック)
仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80内容量1台
注意
※コンパクトランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65680645SLB81300
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680661SLB81302
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680670SLB81304
37,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680679SLB81306
37,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする