Panasonic(パナソニック)
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
仕様
壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
電圧(V)
100
光源
LEDコンパクトランプΦ45用
トランス
ランプ別売
出しろ(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65680539
SLC30120
¥
320,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください