Panasonic(パナソニック)
天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用
仕様
天井半埋込吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
126
電圧(V)
100
全高(mm)
825~2925 調節可能
埋め込み深さ(mm)
100
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
Φ70
内容量
1台
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65680959
SLB15180
¥
34,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680968
SLB15181
¥
34,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください