曜日別特売

天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ

天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)2225~2925 調節可能トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65680941SLB15784セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能
30,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680950SLB15785セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能
30,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする