Panasonic(パナソニック)
オプションパーツ スパークル・Φ52用
仕様
アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
38 (取付部13含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65680496
SLK29001
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください