Panasonic(パナソニック)
オプションパーツ バブル・Φ52用
仕様
アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
143 (取付部13含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※商品ごとに気泡の入り方が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65680521
SLK29003
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください