SMDイルミネーション 3連スノーマン

SMDイルミネーション 3連スノーマン - アルファ[販促]SMDイルミネーション 3連スノーマン - アルファ[販促]SMDイルミネーション 3連スノーマン - アルファ[販促]

高輝度なSMDライトを使用したキラキラ輝くモチーフライト!

仕様●コードの長さ1.5m●スノーマン1ヶ:H30.5×W26.6×D1.2cm●球数:375球●コードの色:ブラック●常点・一部自動点滅●質量:約1kg●消費電力:6W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。材質スチール寸法(m)全長2.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65679778TG5-6092
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする