曜日別特売

くるくる回るツリー(カラフルポップ)

くるくる回るツリー(カラフルポップ) - アルファ[販促]

ちょっとしたスペースにもクリスマス気分高まる演出を。

仕様電池式20球SMDライト付、常点の高輝度なSMDライトを使用、屋内仕様、SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、少ない電力でより明るくキラキラ輝きます。材質PVC質量(kg)約0.4寸法(cm)H34×W16連続使用時間(時間)目安:39電池単3電池×3本使用(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65679516TE5-0113B
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする