曜日別特売

ポップバルーン(AG18インチクリスマスプライド)

ポップバルーン(AG18インチクリスマスプライド) - アルファ[販促]
仕様両面同柄、リボンひも・吊り下げ用フックシール付材質ナイロンアルミ蒸着容量(L)15寸法(cm)Φ45内容量1セット(10個)
注意
※記載の浮遊時間は場所、環境によって異なる場合がございます。ご了承ください。
※破裂の原因となりますので、空気を入れすぎないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65679699XS5-0219
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする