アルファ[販促]
150cmカラフルタワーツリー
点滅パターンが20種類以上で多彩な光り方が楽しめます!
仕様
●コードの長さ3m●高輝度SMD使用●LEDカラー:RGB●球数:166球●コードの色:ブラック●防雨丸型プラグ●常点+点滅22パターン●質量:約1.4kg●組立式●消費電力:8W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。
材質
スチール
寸法(cm)
H150×Φ60
内容量
1個
注意
※屋外で使用する際は、付属の固定用ペグで固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65679769
TG5-0081
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください