かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!クリスマス

かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!クリスマス - アルファ[販促]かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!クリスマス - アルファ[販促]かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!クリスマス - アルファ[販促]かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!クリスマス - アルファ[販促]
仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎材質発泡PET寸法(cm×m)15×約10(1ピッチ:約W30cm×33枚)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65679656NT5-0012
4,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする