アルファ[販促]
LEDカラーチェンジライト(ゴールド/ミックス)
色の切り替えが楽しめるライト!
仕様
●延長コードの長さ3m●本体:9.9m 球間:10cm●LEDカラー:ゴールド・ミックス●球数:100球●コードの色:グリーン●常点+点滅3パターン●コントローラー付●質量:約0.4kg●防雨丸型プラグ●消費電力:2.7W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。●光が柔らかく優しく広がる拡散レンズ仕様のLEDです。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。※ツリーは商品に含まれません。
材質
PVC
寸法(m)
全長12.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65679629
TG5-1104
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください