アルファ[販促]
ムービングフリフリサンタ
お客様を呼び込むムービングサンタ。
仕様
ON/OFF切替スイッチ付、屋内仕様、スイッチを入れると音楽が流れ、サンタさんが楽しげに頭とおしりをフリフリします。
材質
PVC・PE
質量(kg)
約0.5
寸法(cm)
H27.5×W12.5×D13
電池
単3電池×3本使用(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65679541
TE5-0115
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください