曜日別特売

スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm)

スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm) - アルファ[販促]スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm) - アルファ[販促]スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm) - アルファ[販促]スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm) - アルファ[販促]

明るく輝く光のツリーは存在感大!

仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:136球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約1.5kg●組立式●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●防滴です。材質ポリエステル・PVC・スチロール寸法(cm)H180×W80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65679471TG5-0082
39,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする