曜日別特売

LEDネオンライト(サンタ)

LEDネオンライト(サンタ) - アルファ[販促]LEDネオンライト(サンタ) - アルファ[販促]LEDネオンライト(サンタ) - アルファ[販促]LEDネオンライト(サンタ) - アルファ[販促]

明るい場所でも!

仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.7kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。材質ABS・PVC寸法(cm)H40×W34×D1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65679918TG5-0084
20,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする