曜日別特売

ジグソーブレード(3本)

ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)

金工厚物、ステンレス用。
刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。

用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683445T115HHM
6,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする