曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(3本)

超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。
刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM内容量1袋(3本)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683391S1169XHM/3
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする