曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(1本)

超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25内容量1袋
注意
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683287S959XHM15025×150×1.251205~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)S959XHM
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683305S1159XHM22525×225×1.251955~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)S1159XHM
5,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683339S1259XHM30025×300×1.252705~250(釘の入った木材・ALC・土壁)/~250(ステンレス管・塩ビパイプ)S1259XHM
5,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする