曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(3本)

超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM内容量1袋(3本)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683321S1159XHM/3
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする