曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(1本)

超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)

個別溶接された超硬研磨刃です。
アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。
テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM内容量1袋
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683427S959DHM
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする