曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(3本)

超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。
10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。

用途
金属中厚物用

ステンレス
鋳鉄
高張力鋼の切断
全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC内容量1袋(3本)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683226S1155HHC/3
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする