曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(1本)

超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本) - BOSCH(ボッシュ)

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。
10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。

用途
金属中厚物用

ステンレス
鋳鉄
高張力鋼の切断
山数10内容量1袋
注意
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683181S555HHC10025×100×1703~8(ステンレス)/~50(ステンレス管)1
3,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683199S955HHC15025×150×11203~8(ステンレス)/~100(ステンレス管)1
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683217S1155HHC22525×225×1.11953~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)1.1
5,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683251S1255HHC30025×300×1.252703~8(ステンレス)/~250(ステンレス管)1.25
5,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする