曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(10本)

超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM内容量1袋(10本)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683165S681KLHM/10
32,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする