曜日別特売

超硬セーバーソーブレード(10本)

超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本) - BOSCH(ボッシュ)

極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。
刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。
先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。
補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。
木材金属兼用解体向け。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途
面一切断に最適
釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断
全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM内容量1袋(10本)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683278S1123CHM/10
44,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする