曜日別特売

SDS MAX-8X ハンマービット

SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービット - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。
フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。
高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。
刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683689SDS-max 8Xビット 15.0X3403401518×340×18200
7,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683698SDS-max 8Xビット 15.0X5405401518×540×18400
10,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683707SDS-max 8Xビット 17.0X3403401718×340×18200
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683716SDS-max 8Xビット 17.0X5405401718×540×18400
11,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683725SDS-max 8Xビット 19.0X3203201919×320×19200
9,600
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
65683741SDS-max 8Xビット 19.0X5205201919×520×19400
11,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする