曜日別特売

建築用銅管Mタイプ

建築用銅管Mタイプ - KMCT建築用銅管Mタイプ - KMCT

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。

用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000内容量1セット(2本)
注意
※定尺4000mmを半分切りしておりますので、2000mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
肉厚(mm)
長さ(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65683120Mタイプ15.88X0.7115.880.71200015
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65683129Mタイプ22.22X0.8122.220.81200020
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65683138Mタイプ28.58X0.8928.580.89200025
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65683147Mタイプ34.92X1.0734.921.07200032
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする