ポールキャリー

ポールキャリー - アルファ[販促]ポールキャリー - アルファ[販促]ポールキャリー - アルファ[販促]

のぼり用ポールをらくらく片付け、すっきり収納できます

仕様Φ25mmタイプのポールを約30本収納可能、後輪ストッパー付き材質スチール(メッキ)、PVC寸法(cm)H110×W37×D37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682481KD8-0029A
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする