仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎材質PET寸法(cm×m)15×約10(1ピッチ:約W30cm×33枚)内容量1巻