LEDドレープライト(マルチ)

LEDドレープライト(マルチ) - アルファ[販促]LEDドレープライト(マルチ) - アルファ[販促]
仕様●コードの長さ5m●球間:10cm●LEDカラー:マルチ●球数:350球●8ファンクション仕様コントローラー付●DCアダプター付●質量:約1.2kg●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)ドレープの長さ:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682526TG5-7093
32,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする