アルファ[販促]
ギャラクシーカーテンライト(ゴールド)
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:ゴールド●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(cm)
H190×W200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65682535
TG5-6056GO
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください