アルファ[販促]
スマートLED ドレープライト
スマホアプリで操作できる5mドレープライト登場!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:350球●コードの色:クリア●リモコン付(光り方やスピード調整、カラー変更、タイマー設定も可能)●DCアダプター付●質量:約1.5kg●消費電力:12W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
寸法(m)
ドレープの長さ:5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65682508
TG5-7091
¥
60,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください