アルファ[販促]
スマートLED ハンギングスターバースト
多彩な演出が楽しめる、インパクト大のハンギングライト!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:250球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:4W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●吊り下げor床置き両用タイプ
材質
PVC・PET樹脂
寸法(cm)
Φ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65682298
TG5-3000
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください