アルファ[販促]
LED3連ドレープライト(ホワイト/ゴールド)
手すりや軒先に美しく連なる光のドレープを手軽に。
仕様
●コードの長さ4m●LEDカラー:ホワイト・ゴールド●球数:236球●コードの色:クリア●点滅4パターン(常点含む)●コントローラー付●質量:約1.1kg●消費電力:4W●連結3セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(cm)
H50×W250
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65682727
TG5-6057WG
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください