SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |