曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)【器具】Φ178質量(kg)0.4タイプ昼白色定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz保護等級保護等級:IP43色温度(K)5000定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V)光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)Φ150調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694347LEDD87055N(W)-LS
10,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする