曜日別特売

メガソケットモデル

メガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャメガソケットモデル - ドウシシャ

サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。

用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ240×230光束(Lm)1520光色昼光色~電球色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692746KSLS10MCWH
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする