ドウシシャ
人感センサー付引掛けモデル
サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
仕様
【調光】2段階、【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
14
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ190×190
光束(Lm)
810
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692737
DSLH60SCWH
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください