ドウシシャ
メガ回転ソケットモデル
サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。
用途
洗面所/トイレ/キッチンなど。
仕様
【調光】7段階、【調色】5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
25
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ250×250
光束(Lm)
1520
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692771
KSLS10RCWH
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください