曜日別特売

HPE配管セット 5M

HPE配管セット 5M - ノーリツ
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370Aグリーン購入法適合内容量1セット
関連資料:(2.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65688939-
56,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする