曜日別特売

【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ

【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73601 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂

SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト。
ストレッチ機能による快適な着用感がポイント。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく付属にも環境配慮型素材を使用
★帯電防止JIS T 8118に適合
★エコマーク&グリーン購入法対応品
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。

素材エコディアストレッチツイル(伸長率17%) ※植物由来PET繊維50%、ポリエステル100%グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6568955173601ネービーSS色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568956073601ネービーS色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568956973601ネービーM色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568957873601ネービーL色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568958773601ネービーLL色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568959673601ネービーEL色:11
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6568960573601ネービー4L色:11
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568962173601ネービー5L色:11
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568963073601シルバーSS色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568963973601シルバーS色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568964873601シルバーM色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568965773601シルバーL色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568966673601シルバーLL色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568967573601シルバーEL色:36
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6568969173601シルバー4L色:36
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568970073601シルバー5L色:36
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568970973601スモークグレーSS色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568971873601スモークグレーS色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568972773601スモークグレーM色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568973673601スモークグレーL色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568974573601スモークグレーLL色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568976173601スモークグレーEL色:181
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6568977073601スモークグレー4L色:181
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568977973601スモークグレー5L色:181
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568978873601ミルスアースSS色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568979773601ミルスアースS色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568980673601ミルスアースM色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568981573601ミルスアースL色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568983173601ミルスアースLL色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6568984073601ミルスアースEL色:183
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6568984973601ミルスアース4L色:183
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6568985873601ミルスアース5L色:183
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする