曜日別特売

【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ

【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 73606 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂

SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト。
ストレッチ機能による快適な着用感がポイント。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく付属にも環境配慮型素材を使用
★帯電防止JIS T 8118に適合
★エコマーク&グリーン購入法対応品
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。

素材エコディアストレッチツイル(伸長率17%) ※植物由来PET繊維50%、ポリエステル100%グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6569019073606ネービーSS色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569019973606ネービーS色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569020873606ネービーM色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569021773606ネービーL色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569022673606ネービーLL色:11
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569023573606ネービーEL色:11
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6569025173606ネービー4L色:11
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569026073606ネービー5L色:11
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569026973606シルバーSS色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569027873606シルバーS色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569028773606シルバーM色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569029673606シルバーL色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569030573606シルバーLL色:36
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569032173606シルバーEL色:36
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6569033073606シルバー4L色:36
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569033973606シルバー5L色:36
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569034873606スモークグレーSS色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569035773606スモークグレーS色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569036673606スモークグレーM色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569037573606スモークグレーL色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569039173606スモークグレーLL色:181
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569040073606スモークグレーEL色:181
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6569040973606スモークグレー4L色:181
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569041873606スモークグレー5L色:181
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569042773606ミルスアースSS色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569043673606ミルスアースS色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569044573606ミルスアースM色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569046173606ミルスアースL色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569047073606ミルスアースLL色:183
5,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6569047973606ミルスアースEL色:183
6,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
6569048873606ミルスアース4L色:183
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
6569049773606ミルスアース5L色:183
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする