曜日別特売

【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ

【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 78194 モックネックシャツ - 自重堂

ダンボールニットの多層構造で空気を含み、肉厚ながら軽くて温かく、程よいハリ感があるモックネックシャツ。
吸湿発熱、吸汗速乾、静電気ケアで寒い冬も快適!
★寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材を使用
★吸汗速乾機能も確保
★消臭・抗菌機能を確保、縫製糸に制電糸を使用し静電気対策も万全
※EL寸=330(税込)アップになります。

素材ダンボールメッシュ、ポリエステル92%・ポリウレタン8%内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6569217778194ブラックSS色:44
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569218678194ブラックS色:44
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569219578194ブラックM色:44
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569221178194ブラックL色:44
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569222078194ブラックLL色:44
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569222978194ブラックEL色:44
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
6569223878194チャコールグレーSS色:48
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569224778194チャコールグレーS色:48
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569225678194チャコールグレーM色:48
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569226578194チャコールグレーL色:48
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569228178194チャコールグレーLL色:48
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569229078194チャコールグレーEL色:48
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
6569229978194ブラックカモフラSS色:142
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569230878194ブラックカモフラS色:142
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569231778194ブラックカモフラM色:142
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569232678194ブラックカモフラL色:142
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569233578194ブラックカモフラLL色:142
3,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
6569235178194ブラックカモフラEL色:142
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする