マルチラッパー

マルチラッパー - ARC株式会社

市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。

仕様フィルム内収型電源(AC V)100使用電力(W)66~210適合幅(mm)500まで寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210内容量1台
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694241W520B2
オープン
28,750
31,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする