コードレスアンカー打込機

コードレスアンカー打込機 - サンコーテクノ

安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現
狭い場所や天井にも簡単に施工が可能
打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止
360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適
アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き
ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ

用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262内容量1台
注意
※使用できるコンクリート強度は、Fx=36N/mm2まで
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65693008SD-2036-CL
250,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする