フローバル
低圧型クランプ
ISO20°ヘルール用
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
SUS304
寸法D(mm)
16
寸法C(mm)
62
内容量
1個
関連資料:
(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65693498
UC2KTC-1.5S
1.0~1.5S
180
60.5
96
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
65693507
UC2KTC-2.0S
2.0S
200
74
108
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
65693516
UC2KTC-2.5S
2.5S
280
89.5
126
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材